NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ポイントタップ
SGポイントT(OS) SGPOシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55294717
品番
SGPO3M0.5R+1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる切削速度 加工機械 被削材に対応する通り穴用のタップです。
仕様
●径(mm):3●シャンク径(mm):4.0●ピッチ:0.5●等級:REG+1 P4●食付:5●全長(mm):46●ネジ長(mm):11.0●溝数:3●首下長(mm):18●首径(mm):2.3
アズワン品番
65-5742-58