NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ポイントタップ
SGポイントT(OS) SGPOシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55294796
品番
SGPO5M0.8R+1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,980
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる切削速度 加工機械 被削材に対応する通り穴用のタップです。
仕様
●径(mm):5●シャンク径(mm):5.5●ピッチ:0.8●等級:REG+1 P4●食付:5●全長(mm):60●ネジ長(mm):16.0●溝数:3●首下長(mm):25●首径(mm):3.9
アズワン品番
65-5742-66