NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
SGスパイラルタップロングシャンクM SGSPLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55294884
品番
SGSPL7M1RX150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,570
この商品は
124
種類から選べます
他の種類を見る
標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
仕様
●径(mm):7●シャンク径(mm):6.2●ピッチ:1●等級:P3●食付:2.5●全長(mm):150●ネジ長(mm):11.5●溝数:3
アズワン品番
65-5743-87