NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
SGスパイラルタップロングシャンクM SGSPLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55294900
品番
SGSPL6M0.75RX150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,490
この商品は
124
種類から選べます
他の種類を見る
標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
仕様
●径(mm):6●シャンク径(mm):6.0●ピッチ:0.75●等級:P2●食付:2.5●全長(mm):150●ネジ長(mm):9●溝数:3
アズワン品番
65-5743-84