NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
SGスパイラルタップロングシャンクM SGSPLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55294927
品番
SGSPL4M0.5R+1X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,770
この商品は
124
種類から選べます
他の種類を見る
標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
仕様
●径(mm):4●シャンク径(mm):5.0●ピッチ:0.5●等級:P3●食付:2.5●全長(mm):100●ネジ長(mm):5.8●溝数:3
アズワン品番
65-5743-67