ZETA
ZETAの エンジン系
ZETAの バイク用ラジエター
ラジエターガード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
車種
YZ250F'19-
注文コード
55295723
品番
ZE52-2314
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
車種
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ZETA ラジエターガード3mm厚のアルミプレートと直径12mmのアルミシャフトを使用。
補強リブを設けたプレートとアルミシャフトにより横からの衝撃を受けやすいラジエターを強固に守る。
車種
YZ250F'19-
厚さ(mm)
アルミプレート:3
直径(Φmm)
アルミシャフト:12
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。