NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ポイントタップ
SGポイントタップロングシャンクM SGPOLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55296239
品番
SGPOL3M0.5R+2X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,430
この商品は
124
種類から選べます
他の種類を見る
標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
仕様
●径(mm):3●シャンク径(mm):4.0●ピッチ:0.5●等級:REG+2 P5●食付:5●全長(mm):100●ネジ長(mm):11.0●溝数:3●首下長(mm):18
アズワン品番
65-5744-83