SGポイントタップロングシャンクM SGPOLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55296248 品番SGPOL3M0.35R+1X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は124種類から選べます 他の種類を見る

標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。

仕様●径(mm):3●シャンク径(mm):4.0●ピッチ:0.35●等級:REG+1 P3●食付:5●全長(mm):100●ネジ長(mm):7.8●溝数:3●首下長(mm):18 アズワン品番65-5744-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする