NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ポイントタップ
SGポイントタップロングシャンクM SGPOLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55296440
品番
SGPOL5.5M0.5RX100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,170
この商品は
124
種類から選べます
他の種類を見る
標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
仕様
●径Xシャンク径(mm)Xピッチ:5X5.5X0.5●等級X食付:REG P3X5●全長Xネジ長X溝数:100X10.0X3●首下長さ(mm):25
アズワン品番
65-5745-01