NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
SGスパイラルタップ SGSPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55297420
品番
SGSP3.5M0.6RX1.5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,230
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
各種被削材・加工機械 広範囲な切削条件で優れた性能を発揮。
仕様
●径(mm):3.5●ピッチ(mm):0.6●等級:P2●食付(P):1.5●溝数:3●全長(mm):48●ネジ長(mm):4.2●シャンク径(mm):4.0
アズワン品番
65-5746-09