SGスパイラルタップ SGSPシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●径(mm):22●ピッチ(mm):2.5●等級:P5●食付(P):1.5●溝数:4●全長(mm):115●ネジ長(mm):17.5●シャンク径(mm):17.0 注文コード55297560 品番SGSP22M2.5RX1.5P
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様など26種類から選べます 他の種類を見る

各種被削材・加工機械 広範囲な切削条件で優れた性能を発揮。

仕様●径(mm):22●ピッチ(mm):2.5●等級:P5●食付(P):1.5●溝数:4●全長(mm):115●ネジ長(mm):17.5●シャンク径(mm):17.0 アズワン品番65-5746-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする