- タトゥースリーブ センター商事 55297884 - タトゥースリーブ センター商事 55297884 - タトゥースリーブ センター商事 55297884 - タトゥースリーブ センター商事 55297884 - タトゥースリーブ センター商事 55297884

タトゥースリーブ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55297884 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

まるで本物のタトゥーみたい!

サイズフリー 種類B 赤龍 タイプ1 袖丈(cm)42〜50 手首周り(cm)16〜22 上腕周り(cm)20〜30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55297909
2022-05-10
用途:
自動車の運転、農作業等
その他業種

自然な付け心地ですし これをつけて運転するとあおり運転等の危険運転をされなくなるので大変気に入っています。
デメリットはこれを装着するようになってから家庭不和になり離婚の危機に陥りました。
現在別居になったので離婚まで秒だと思います。

対象商品:
55297909
2022-03-10
用途:
日焼け止め

まるで本物みたいで日焼け予防にはもちろん
煽り運転の抑止になりそうですよ

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする