HyperZスパイラルロングM ZSPLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55298199 品番ZSPL3M0.5R+1X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,320
この商品は101種類から選べます 他の種類を見る
仕様●径(mm):3●ピッチ(mm):0.5●等級:REG+1 P2●食付(P):2.5●全長(mm):100●ネジ長(mm):5.6●溝数:3●シャンク径(mm):4.0●首下長(mm):20.0●首径(mm):2.35 アズワン品番65-5747-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする