HyperZスパイラルロングM ZSPLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55298576 品番ZSPL12M1.75R+2X150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,080
この商品は101種類から選べます 他の種類を見る
仕様●径(mm):12●ピッチ(mm):1.75●等級:REG+2 P5●食付(P):2.5●全長(mm):150●ネジ長(mm):22.4●溝数:3●シャンク径(mm):8.5●首下長(mm):41.5●首径(mm):9.95 アズワン品番65-5748-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする