NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
HyperZスパイラルロングM ZSPLシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●径(mm):12●ピッチ(mm):1.75●等級:REG+1 P4●食付(P):2.5●全長(mm):100●ネジ長(mm):22.4●溝数:3●シャンク径(mm):8.5●首下長(mm):41.5●首径(mm):9.95
注文コード
55298768
品番
ZSPL12M1.75R+1X100
参考基準価格(税別)
¥6,180
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●径(mm):12●ピッチ(mm):1.75●等級:REG+1 P4●食付(P):2.5●全長(mm):100●ネジ長(mm):22.4●溝数:3●シャンク径(mm):8.5●首下長(mm):41.5●首径(mm):9.95
アズワン品番
65-5748-28