NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
HyperZスパイラルロングM ZSPLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55298969
品番
ZSPL10M1.25R+1X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,910
この商品は
101
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●径(mm):10●ピッチ(mm):1.25●等級:REG+1 P3●食付(P):2.5●全長(mm):100●ネジ長(mm):15.7●溝数:3●シャンク径(mm):7.0●首下長(mm):33.0●首径(mm):8.55
アズワン品番
65-5748-16