NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
HyperZスパイラルSUS用 ZSP-SUSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55299547
品番
ZSP-SUS22M2.5R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,000
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス加工において長寿命でバラツキの少ない高性能な汎用タップです。
仕様
●呼び:M22X2.5●等級:REG P4●食付(P):2.5●全長(mm):115●ねじ長(mm):32.6●溝数:4●シャンク径(mm):17●首下長さ(mm):44●首径(mm):19.15
アズワン品番
65-5751-43