画像準備中

HyperZロースパイラルタップ REG ZSP-LSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55299599 品番ZSP-LS16M2R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
仕様●呼び:M16X2●等級:REG P4●食付:3●全長(mm):95●ネジ長(mm):25.9●溝数:4●シャンク径(mm):12.5 アズワン品番65-5751-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする