画像準備中

HyperZロースパイラルタップ REG ZSP-LSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55299617 品番ZSP-LS14M1.5R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,780
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
仕様●呼び:M14X1.5●等級:REG P3●食付:3●全長(mm):88●ネジ長(mm):20.9●溝数:3●シャンク径(mm):10.5 アズワン品番65-5751-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする