NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
HyperZロースパイラルタップ REG ZSP-LSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55299660
品番
ZSP-LS22M2.5R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,200
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び:M22X2.5●等級:REG P4●食付:3●全長(mm):115●ネジ長(mm):32.6●溝数:4●シャンク径(mm):17
アズワン品番
65-5751-65