ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の クライオバイアル
BMS クライオバイアルチューブストレージラック 25本立 1.0/1.8mL用 アソート BMS5700シリーズ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4パック×5個)
注文コード
55300204
品番
BMS5700
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
1.5mlチューブ用乳棒
細胞のホモジナイズ
タンパク質やDNAペレットなどの沈殿物の再懸濁
DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):76x76x54mm(フタ付き)●ウェル直径:12.45mmΦ●材質:ポリカーボネイト●温度耐性:-196℃〜121℃
アズワン品番
65-3812-95