マイクロチューブ スクリュータイプ 1.5mL コニカル型 クリア BMSC0200163シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個×500本) 注文コード55301209 品番BMSC0200163
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥65,999
販売価格(税別)
59,999

12連チューブ
DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free
0.2ml 12連チューブ
壁面が超薄なので、効率的な熱伝導率と最大の収量をを保証
十分な強度のため破砕を防止
高い透明性によりサンプルの目視が可能
白いチューブ:蛍光反射を強化し、透明なキャップの使用で蛍光シグナルが抑制されずに透過し、一貫性のある信頼性の高いqPCRパフォーマンスに最適
色付きのチューブ:サンプルの識別に便利。透明なフラットキャップの使用で蛍光シグナルが抑制されず、最適なqPCRパフォーマンスが得られます。

仕様●温度耐性:-196℃〜121℃●遠心強度:〜20,000xg アズワン品番65-3816-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする