マイクロチューブ スクリュータイプ 2.0mL 自立型 クリア BMSC0200165シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個×500本) 注文コード55301227 品番BMSC0200165
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

12連チューブ & 12連チューブキャップ
DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free
0.2ml 12連チューブと12連ドームキャップのセット
壁面が超薄なので、効率的な熱伝導率と最大の収量をを保証
十分な強度のため破砕を防止
クリアチューブ:高い透明性によりサンプルの目視が可能
色付きのチューブ:サンプルの識別に便利。透明なフラットキャップの使用で、蛍光シグナルが抑制されず最適なqPCRパフォーマンスが可能

仕様●温度耐性:-196℃〜121℃●遠心強度:〜20,000xg アズワン品番65-3816-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする