ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
SureSeal qPCR BMUC-500シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個×100枚)
注文コード
55302776
品番
BMUC-500
参考基準価格(税別)
¥211,500
販売価格(税込)
¥232,649
販売価格(税別)
¥
211,499
バスケットに入れる
ローリテンションタイプ
滅菌済
透明度に優れ、リアルタイムPCRや蛍光アプリケーションに適しています。
仕様
●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●寸法(W×D):141.5×77.7mm●シール厚:70μm●材質:ポリオレフィン●温度耐性:-40℃〜104℃
アズワン品番
65-3825-32