ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
サンプルカップ エフィシエントカップ 1.0ml EC-600シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4パック×500個)
注文コード
55303090
品番
EC-600-1A
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
BIORUPTOR(R) 0.5ml用アクセサリー
0.5mlチューブ用アタッチメント
お求めやすい少量包装(500個)。
仕様
●オートクレーブ不可●寸法:Φ17.0×31.0mm●材質:P.S●適合機種:様々な機種に使用可能●容量:1.0ml
アズワン品番
65-3829-43