ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
サンプルカップ エフィシエントカップ 1.0ml EC-600シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4パック×5000個)
注文コード
55303126
品番
EC-600-1
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
スタンダードチューブ(フラットトップ):0.2ml
肉薄のため優れた熱伝導性
使いやすい小分け包装
未滅菌
お求めやすい少量包装(500個)もあります。
仕様
●オートクレーブ不可●寸法:Φ17.0×31.0mm●材質:P.S●適合機種:様々な機種に使用可能●容量:1.0ml
アズワン品番
65-3829-41