MHZL2-10D2-M9BMS リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-1 SMC 55304015

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 開閉ストローク(両側)(mm)8 作動方式複動形 注文コード55304015 品番MHZL2-10D2-M9BMS
参考基準価格(税別)¥25,630 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は開閉ストローク・作動方式など398種類から選べます 他の種類を見る

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
・ダストカバーの材質選択可。

シリンダ内径(Φmm)10 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)8 ボディオプション(-) 基本形 リード線長さ(mm)(M) 1 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 フィンガオプション(2) 開閉方向通し穴方式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする