MHZL2-10D2-M9BW リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-1 SMC 55304042

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 開閉ストローク(両側)(mm)8 作動方式複動形 注文コード55304042 品番MHZL2-10D2-M9BW
参考基準価格(税別)¥28,820 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は開閉ストローク・作動方式など398種類から選べます 他の種類を見る

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
・ダストカバーの材質選択可。

シリンダ内径(Φmm)10 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)8 ボディオプション(-) 基本形 リード線長さ(mm)(-) 0.5 オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 フィンガオプション(2) 開閉方向通し穴方式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする