ビューティーネイラー
フラットネイルバリューパック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個(100枚)
注文コード
55304218
品番
BBS-2N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
今までになかった最高級のネイルチップ。やわらかくてヒビ割れしない。
1.ソフトで耐久性が抜群!2.フィット感が抜群!
3.平らな爪の方に最適!
4.均一なシェイプとカラー!
5.保管に便利なハードケース入り!
色
クリア
セット内容
#1~#10各10枚
寸法(幅W×長さL)(mm)
【#1】20×23、【#2】19×23、【#3】17.5×22、【#4】16×21、【#5】15.5×20、【#6】14×19、【#7】13.5×18、【#8】12.5×18、【#9】11×17、【#10】10.5×16
寸法(縦×横×奥行)(mm)
145×82×18
形状
シェイプ:レギュラー
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※幅/長さ:一番長いor幅のあると思われる部分をメジャーでチップの外側からカーブに沿って測ったサイズです。
※多少の誤差はご了承ください。