0.2mL 8連PCRチューブ 透明薄壁タイプ , 一体型フロストフラットキャップ PCR-0208-IF-Fシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個×960本) 注文コード55304666 品番PCR-0208-IF-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥190,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

T310 クライオチューブ アウターキャップ
-196℃の低い温度で安全に保管できる設計になっていいます(注意:液体窒素による凍結保存時には気相での使用をお願いします)。 オートクレーブが可能(121℃)で、ガンマ線滅菌済みです。
キャップとチューブはどちらも同じ材質のポリプロピレン製※で、室温でも低温でも同等に安全な保存を保証します。チューブ側面には白いマーキングエリアがあり、キャップインサート(T312シリーズ)により色分けができます。また、ほとんどの保存ボックスに対応しています。
自立型チューブ底部は、ロックベースタイプになっていて片手で簡単に操作できます。キャップを1.25回転するだけでキャップを閉め込むことができます。丸底チューブのみ、最大17,000xgで遠心分離できます。
※T310-10A(10ml)のみ、ポリエチレン製キャップ
オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)
RNase, DNase, Pyrogen and DNA free
ウォッシャーシールによりしっかり密閉
目盛および書き込みスペース付
BSE/TSE BPA、フタル酸エステル、ラテックスおよび重金属フリー
ガンマ線滅菌済み
※T310-10A(10ml)のみ、ポリエチレン製キャップ

アズワン品番65-3839-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする