PCR-96-PE2 PCRプレート 96well ハーフスカート 0.2ml ナチュラル PCR-96-PE2シリーズ ビーエム機器 55304894

PCRプレート 96well ハーフスカート 0.2ml ナチュラル PCR-96-PE2シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット(5個×10枚)
注文コード
55304894
品番
PCR-96-PE2
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

スタンダード(ロックフラットトップ):0.2ml
チューブ内壁にあたるキャップ部分に指が触れませんので、コンタミネーション防止につながります。
ロック機能により、PCR時のフタの緩みがなく、サンプルの蒸発を防止
チューブ胴体部、キャップ部分に書き込み可能
プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性
未滅菌

仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●適合マット:PCR-96-PEM, PCR-96-M, PCR-96-SM●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●適合キャップ:PCR-8CNEW, QPCR-8C●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。
アズワン品番
65-3839-93
注意
●※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする