画像準備中

Tサンプルストックチューブ 2.0ml 自立型 ナチュラル 滅菌 T-204Sシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×500本) 注文コード55305856 品番T-204S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥73,600 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

バルクタイプ-1000μl専用の空ラック

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長38.5mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃〜121℃●自立型:2.0ml アズワン品番65-3848-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする