Simport
Simportの バイオ・食品(菌)関連用品
Simportの 培養用品
Simportの マイクロプレート
PCRプレート 96well フルスカート 0.2ml ブラック T324-96SKKシリーズ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個×100枚)
注文コード
55306145
品番
T324-96SKK
参考基準価格(税別)
¥300,400
販売価格(税込)
¥330,439
販売価格(税別)
¥
300,399
バスケットに入れる
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●色:ブラック●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃〜121℃
アズワン品番
65-3849-71