Simport
Simportの バイオ・食品(菌)関連用品
Simportの 培養用品
Simportの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
マイクロチューブ 2.0ml 自立型 ブルー T330-72ABシリーズ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個×500本)
注文コード
55306319
品番
T330-72AB
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥90,199
販売価格(税別)
¥
81,999
バスケットに入れる
仕様
●チューブタイプ:自立型●材質:ポリプロピレン●色:5色(ナチュラル・ブルー・グリーン・イエロー・アンバー)●遠心耐性:〜 15,000g
アズワン品番
65-3850-30