ClikLokチューブ 5.0ml キャップインサート対応フラットトップ アンバー T330-76AMシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(200本) 注文コード 55306468 品番 T330-76AM
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥15,069
販売価格(税別)
13,699

マイクロチューブ
重金属を含まないUSP VIグレードのポリプロピレン製
しっかり密閉できるセーフロックキャップ仕様
見やすい目盛、書き込みスペース付
フタの開閉がしやすい
アンバーチューブ:光に敏感なサンプル保管向け
オートクレーブ可能
DNase、RNase フリー
滅菌済および未滅菌チューブ

仕様●オートクレーブ可能(121 ℃, 20分、フタを開けた状態)●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●T330-76シリーズのキャップ:キャップインサート(M957シリーズ)対応フラットトップ●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:〜25,000xg●温度耐性:-196〜 +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません) アズワン品番65-3850-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする