画像準備中

ClikLokチューブ 5.0ml キャップインサート対応フラットトップ アンバー 滅菌済み T330-76AMSシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(200本) 注文コード 55306486 品番 T330-76AMS
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●オートクレーブ可能(121 ℃, 20分、フタを開けた状態)●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●T330-76シリーズのキャップ:キャップインサート(M957シリーズ)対応フラットトップ●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:〜25,000xg●温度耐性:-196〜 +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません) アズワン品番65-3850-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする