MacrewTube スクリューキャップ付チューブ 5.0ml アンバー 滅菌済み T365-5AMLSSシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×200本) 注文コード55306879 品番T365-5AMLSS
12月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥87,600 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

DNase、RNase、Pyrogenフリー
優れたシール性能で、安全で効果的な航空輸送が可能
自立型
キャップがついたチューブとキャップとチューブが分かれているものと2タイプからお選びいただけます。

仕様●オートクレーブ可能(121℃, 20分(チューブのみ))●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:〜25,000xg●温度耐性:-196〜 +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません) アズワン品番65-3853-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする