MHZL2-16S2-M9NMS リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-1 SMC 55307025

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-1

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 開閉ストローク(両側)(mm)12 作動方式単動形(常時開) 注文コード55307025 品番MHZL2-16S2-M9NMS
参考基準価格(税別)¥26,130 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は開閉ストローク・作動方式など398種類から選べます 他の種類を見る

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
・ダストカバーの材質選択可。

シリンダ内径(Φmm)16 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)12 ボディオプション(-) 基本形 リード線長さ(mm)(M) 1 オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 フィンガオプション(2) 開閉方向通し穴方式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする