画像準備中

マイクロチューブ 0.6mL コニカル アンバー ロックキャップ 滅菌済み WNB605401シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×7500本) 注文コード55308139 品番WNB605401
参考基準価格(税別)¥159,600 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

RS-232Cケーブル

仕様●オートクレーブ可能●DNase、RNase、パイロジェンフリー●エンドトキシンレベル:0.1EU以下●チューブ底:コニカル●材質:P.P●色:アンバー●遠心耐性:30,000xg●温度耐性:-80℃〜121℃ アズワン品番65-3859-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする