MHZL2-20S2-M9NWL リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-2 SMC 55308303

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 開閉ストローク(両側)(mm)18 作動方式単動形(常時開) 注文コード55308303 品番MHZL2-20S2-M9NWL
参考基準価格(税別)¥33,220 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は開閉ストローク・作動方式など218種類から選べます 他の種類を見る

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
・ダストカバーの材質選択可。

シリンダ内径(Φmm)20 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)18 ボディオプション(-) 基本形 リード線長さ(mm)(L) 3 オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 フィンガオプション(2) 開閉方向通し穴方式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする