アルク
スマートキュイジーヌ カリーヌ 耐熱皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55311124
品番
N3083
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
充電式でコードが邪魔にならず、様々な場所で使用できます。(充電しながらの使用も可能です)
仮設照明や作業灯、アウトドアに。
250℃までのオーブンで使用でき、スタッキングも可能です。イメージ入れる12。
仕様
●規格:32×20●直径×高さ(mm):320×200×76●容量(L):1.95●材質:全面強化ガラス●耐熱温度差:150℃スマートキュイジーヌカリーヌシリーズ(○~○)●商品番号:RSM2401●カタログコード:8-2154-0101
アズワン品番
65-3880-12