曜日別特売
N3486 スマートキュイジーヌ カリーヌ 耐熱皿 アルク 55311140

スマートキュイジーヌ カリーヌ 耐熱皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード55311140品番N3486
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

2段階の調光と、点滅を切り替え可能。
シリコン付きバンドで、装着時にズレにくい。
車の整備などの暗所作業や、アウトドアに。
スマートキュイジーヌカリーヌシリーズ。250℃までのオーブンで使用でき、スタッキングも可能です。

仕様●規格:38×23●直径×高さ(mm):380×230×86●容量(L):3●材質:全面強化ガラス●耐熱温度差:150℃●商品番号:RSM2804●カタログコード:8-2154-0504アズワン品番65-3880-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする