アルク
アルクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アルクの グラス・食器・カトラリー
アルクの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
スマートキュイジーヌ カリーヌ 耐熱皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55311149
品番
P0310
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
サビに強いステンレス製。
250℃までのオーブンで使用でき、スタッキングも可能です。
仕様
●規格:14●直径×高さ(mm):140×25●容量(L):0.29●材質:全面強化ガラス●耐熱温度差:150℃スマートキュイジーヌカリーヌシリーズ(○〜○)●商品番号:RSM2501●カタログコード:8-2154-0201
アズワン品番
65-3880-13