スマートキュイジーヌ カリーヌ 耐熱皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55311210 品番P0886
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

毛玉取り機能付きハンディ掃除機
子どもでも簡単に使えるハンディタイプのかわいい卓上クリーナー
充電式のコードレスタイプ
持ち運びらくらくサイズ
1つで2役!掃除機&毛玉取り機能
ゴミストッカーが分離式で洗えるのでお手入れが簡単
握りやすいベル型デザイン
二段階の吸引力
スマートキュイジーヌカリーヌシリーズ。250℃までのオーブンで使用でき、スタッキングも可能です。

仕様●規格:25×15●直径×高さ(mm):250×150×50●容量(L):0.88●材質:全面強化ガラス●耐熱温度差:150℃●商品番号:RSM2802●カタログコード:8-2154-0502 アズワン品番65-3880-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする