アルク
アルクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アルクの グラス・食器・カトラリー
アルクの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
スマートキュイジーヌ カリーヌ 耐熱皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●規格:38×28●直径×高さ(mm):380×280×57●容量(L):3.6●材質:全面強化ガラス●耐熱温度差:150℃●商品番号:RSM2903●カタログコード:8-2154-0603
注文コード
55311246
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スマートキュイジーヌカリーヌシリーズ。250℃までのオーブンで使用でき、スタッキングも可能です。
仕様
●規格:38×28●直径×高さ(mm):380×280×57●容量(L):3.6●材質:全面強化ガラス●耐熱温度差:150℃●商品番号:RSM2903●カタログコード:8-2154-0603
アズワン品番
65-3880-24