アルク
アルクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アルクの グラス・食器・カトラリー
アルクの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
スマートキュイジーヌ カリーヌ 耐熱皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●直径×高さ(mm):110×50●容量(L):0.28●材質:全面強化ガラス●耐熱温度差:150℃●商品番号:RSM3001●カタログコード:8-2154-0701
注文コード
55311255
品番
N3295
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スマートキュイジーヌカリーヌシリーズ。250℃までのオーブンで使用でき、スタッキングも可能です。
仕様
●直径×高さ(mm):110×50●容量(L):0.28●材質:全面強化ガラス●耐熱温度差:150℃●商品番号:RSM3001●カタログコード:8-2154-0701
アズワン品番
65-3880-25