EA557SV-2 [Pozidriv]ドライバー(絶縁) EA557SVシリーズ エスコ 55312585

[Pozidriv]ドライバー(絶縁) EA557SVシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1本
仕様
●サイズ(PZ):#2●軸長(mm):100●全長:215mm●重量:89g
注文コード
55312585
品番
EA557SV-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,817
販売価格(税別)
3,470
仕様
●サイズ(PZ):#2●軸長(mm):100●全長:215mm●重量:89g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする