曜日別特売
CMS-V53BK WEBカメラ サンワサプライ 55312794

CMS-V53BK WEBカメラ サンワサプライ 55312794
CMS-V53BK WEBカメラ サンワサプライ 55312794
CMS-V53BK WEBカメラ サンワサプライ 55312794
CMS-V53BK WEBカメラ サンワサプライ 55312794
CMS-V53BK WEBカメラ サンワサプライ 55312794
CMS-V53BK WEBカメラ サンワサプライ 55312794
CMS-V53BK WEBカメラ サンワサプライ 55312794
CMS-V53BK WEBカメラ サンワサプライ 55312794
CMS-V53BK WEBカメラ サンワサプライ 55312794
CMS-V53BK WEBカメラ サンワサプライ 55312794
CMS-V53BK WEBカメラ サンワサプライ 55312794
CMS-V53BK WEBカメラ サンワサプライ 55312794
CMS-V53BK WEBカメラ サンワサプライ 55312794

WEBカメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55312794品番CMS-V53BK
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

200万画素フルHD画質での撮影が可能なWebカメラ
超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です
少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。
USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します
ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンド
カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます
カメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。

用途
会議に最適な超広角150°ワイドレンズ搭載のWEBカメラ。200万画素タイプ・ブラック。Zoom、Teamsにも対応。
付属品USB2.0ケーブル(3m)×1、レンズカバー、取扱説明書質量(g)156ケーブル長(m)3対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33レンズF1.75 f=2.5mmセンサーCMOS 1/4.5インチインターフェースUSB2.0 A(オス)消費電力(mA)最大200解像度1920×1080(最大)三脚取付ねじ1/4インチホワイトバランス自動フォーカス手動画素数200万画素フレームレート最大30fps画角150°ビデオフォーマットYUY2 MJPEG最短撮像距離30mm内蔵マイクあり最低照度(Lux)30
注意
※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。
※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする