サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAタップ/電源タップ
サンワサプライの コーナータップ/トリプルタップ
スペースアダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
55313984
品番
TAP-B54
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
コンセントの配線がスッキリまとまります。
壁のコンセントではスペースアダプタを使うとL型に接続されると、真下にケーブルが配線されるので邪魔になりません。
色
ホワイト
規格
PSE準拠
スイッチ
×
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
定格容量
15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ
2P
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
L型
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
24×43×18
差込口形状
ノーマル
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×