質量(g)110
ケーブル長(m)3
対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15、Mac OS X 10.8〜10.11、Chrome OS
コネクタ形状USB2.0 A(オス)
消費電力5V、500mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×30×22
レンズF1.8 f=2.26mm
センサーCMOS
解像度1920×1080(最大)
三脚取付ねじ1/4インチ
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数500万画素
フレームレート最大30fps(MJPG)※1920×1080時
画角水平103°、対角118°
ビデオフォーマットMJPG、YUY2
最短撮像距離300mm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)1